Nvent Erico - CADDY Boucle de bande pour charge lourde, 16 mm Bande - 591270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 16 mm

  • en deux pièces - Non

  • convient pour bande à 3 couches - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005158

Réf. Sonepar

00059300515

Réf. Fournisseur

591270

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

largeur:

16 mm

en deux pièces:

Non

convient pour bande à 3 couches:

Non

Boucle de bande pour charge lourde - Attache pour cerclage le Fixoband. Pour les bandes métalliques en boucle simple ou double.