Nvent Erico - CADDY Boulon à ?illet OSM, M10 Vis, 14 mm dia - 336060

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Boulon à ?illet OSM, M10 Vis, 14 mm dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • diamètre intérieur d'œillet - 14 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292360609

Réf. Sonepar

00059236060

Réf. Fournisseur

336060

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

diamètre intérieur d'œillet:

14 mm

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

inclinaison du filetage:

1.5 mm

filetage complet:

Oui

pivotant:

Non

longueur totale:

30 mm

longueur de filetage:

30 mm

longueur de tige:

30 mm

diamètre de tige:

10 mm

Boulon à ?illet OSM - Permet la fixation de chainette ou câble sur la structure.