Nvent Erico - CADDY Boulon à tête hexagonale, Acier, EG, M8 Vis, 25 mm Vis - 593680

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775936802

Réf. Sonepar

03058593680

Réf. Fournisseur

593680

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

25 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

13 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

13 mm

hauteur de tête:

5.3 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

Boulon à tête hexagonale - Boulon à tête hexagonale entièrement fileté.