Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon à tête hexagonale, Acier, HD, M10 Vis, 30 mm Vis - 593755

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Boulon à tête hexagonale, Acier, HD, M10 Vis, 30 mm Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 30 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893004717

Réf. Sonepar

00059300471

Réf. Fournisseur

593755

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

30 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

tête fraisée:

Non

dimension du filetage en pouces:

autre

longueur de filetage:

30 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

17 mm

hauteur de tête:

6.4 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

Boulon à tête hexagonale - Boulon à tête hexagonale entièrement fileté.