Nvent Erico - CADDY Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10, lg 60 mm - 590225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 10
longueur - 60 mm
largeur de tête - 34 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893001952
Réf. Sonepar
00059300195
Réf. Fournisseur
590225
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
longueur:
60 mm
largeur de tête:
34 mm
qualité du matériau:
autre
adapté à un rail de montage:
Oui
avec écrou:
Oui



