Nvent Erico - CADDY Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8, lg 50 mm - 590221

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 50 mm

  • largeur de tête - 34 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893013702

Réf. Sonepar

00059301370

Réf. Fournisseur

590221

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

8

longueur:

50 mm

largeur de tête:

34 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

Écrou de profil prémonté pour permettre la fixation de colliers. Écrou de profil avec embout fileté M8 de 50 mm prémonté, rondelle et écrou en acier électrozingué.