Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 140 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN, M8 Tige - 599337

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 197 mm

  • entraxe de pas de vis - 148 mm

  • longueur de filetage - 70 mm

  • diamètre extérieur du tube - 140 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893040104

Réf. Sonepar

03058304010

Réf. Fournisseur

599337

Réf. Commerciale

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

197 mm

entraxe de pas de vis:

148 mm

longueur de filetage:

70 mm

diamètre extérieur du tube:

140 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 125

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.