Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 168 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN, M14 Tige - 599240

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 14

  • hauteur - 224 mm

  • entraxe de pas de vis - 182 mm

  • longueur de filetage - 70 mm

  • diamètre extérieur du tube - 168 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009071

Réf. Sonepar

00059300907

Réf. Fournisseur

599240

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

14

hauteur:

224 mm

entraxe de pas de vis:

182 mm

longueur de filetage:

70 mm

diamètre extérieur du tube:

168 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 150

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.