Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 323 mm OD, 12" Tuyau, 300 DN, M10 Tige - 599343
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 10
hauteur - 389 mm
entraxe de pas de vis - 333 mm
longueur de filetage - 70 mm
diamètre extérieur du tube - 323 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893040166
Réf. Sonepar
03058304016
Réf. Fournisseur
599343
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..):
10
hauteur:
389 mm
entraxe de pas de vis:
333 mm
longueur de filetage:
70 mm
diamètre extérieur du tube:
323 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 300
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0