Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 34 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN, M8 Tige - 599140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 63 mm
entraxe de pas de vis - 42 mm
longueur de filetage - 30 mm
diamètre extérieur du tube - 34 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893008975
Réf. Sonepar
00059300897
Réf. Fournisseur
599140
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
8
hauteur:
63 mm
entraxe de pas de vis:
42 mm
longueur de filetage:
30 mm
diamètre extérieur du tube:
34 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 25
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0






