Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, M8 Tige - 599160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 78 mm

  • entraxe de pas de vis - 57 mm

  • longueur de filetage - 35 mm

  • diamètre extérieur du tube - 49 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893008999

Réf. Sonepar

00059300899

Réf. Fournisseur

599160

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

78 mm

entraxe de pas de vis:

57 mm

longueur de filetage:

35 mm

diamètre extérieur du tube:

49 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 40

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.