Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 114 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN, M8 Tige - 599348

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 166 mm

  • entraxe de pas de vis - 122 mm

  • longueur de filetage - 55 mm

  • diamètre extérieur du tube - 114 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893040210

Réf. Sonepar

03058304021

Réf. Fournisseur

599348

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

166 mm

entraxe de pas de vis:

122 mm

longueur de filetage:

55 mm

diamètre extérieur du tube:

114 mm

matériau:

acier inoxydable

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 100

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.