Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 140 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN, M8 Tige - 599350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 197 mm
entraxe de pas de vis - 148 mm
longueur de filetage - 70 mm
diamètre extérieur du tube - 140 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893040234
Réf. Sonepar
03058304023
Réf. Fournisseur
599350
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
8
hauteur:
197 mm
entraxe de pas de vis:
148 mm
longueur de filetage:
70 mm
diamètre extérieur du tube:
140 mm
matériau:
acier inoxydable
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 125
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0






