Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige - 599351

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 214 mm

  • entraxe de pas de vis - 168 mm

  • longueur de filetage - 70 mm

  • diamètre extérieur du tube - 160 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893040241

Réf. Sonepar

03058304024

Réf. Fournisseur

599351

Marque

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

214 mm

entraxe de pas de vis:

168 mm

longueur de filetage:

70 mm

diamètre extérieur du tube:

160 mm

matériau:

acier inoxydable

type de filetage:

métrique

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.