Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 168 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN, M8 Tige - 599352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 224 mm
entraxe de pas de vis - 176 mm
longueur de filetage - 70 mm
diamètre extérieur du tube - 168 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893040258
Réf. Sonepar
03058304025
Réf. Fournisseur
599352
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..):
8
hauteur:
224 mm
entraxe de pas de vis:
176 mm
longueur de filetage:
70 mm
diamètre extérieur du tube:
168 mm
matériau:
acier inoxydable
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 150
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0