Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 219 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M10 Tige - 599354
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 10
hauteur - 286 mm
entraxe de pas de vis - 229 mm
longueur de filetage - 60 mm
diamètre extérieur du tube - 219 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893040272
Réf. Sonepar
03058304027
Réf. Fournisseur
599354
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..):
10
hauteur:
286 mm
entraxe de pas de vis:
229 mm
longueur de filetage:
60 mm
diamètre extérieur du tube:
219 mm
matériau:
acier inoxydable
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 200
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0