Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 34 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN, M8 Tige - 597625

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 63 mm

  • entraxe de pas de vis - 235 mm

  • longueur de filetage - 30 mm

  • diamètre extérieur du tube - 34 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893976298

Réf. Sonepar

03058397629

Réf. Fournisseur

597625

Réf. Commerciale

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

63 mm

entraxe de pas de vis:

235 mm

longueur de filetage:

30 mm

diamètre extérieur du tube:

34 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 25

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.