Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 49 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, M8 Tige - 597645
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 78 mm
entraxe de pas de vis - 57 mm
longueur de filetage - 35 mm
diamètre extérieur du tube - 49 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893976496
Réf. Sonepar
03058397649
Réf. Fournisseur
597645
Marque
Nvent Erico
taille de fil (M..):
8
hauteur:
78 mm
entraxe de pas de vis:
57 mm
longueur de filetage:
35 mm
diamètre extérieur du tube:
49 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre nominal:
DN 40
aux noix:
Oui
nombre d'écrous:
4
Avec rondelles:
Non
nombre de disques:
0






