Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 60 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, M8 Tige - 597655

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 8

  • hauteur - 88 mm

  • entraxe de pas de vis - 68 mm

  • longueur de filetage - 35 mm

  • diamètre extérieur du tube - 60 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893976595

Réf. Sonepar

03058397659

Réf. Fournisseur

597655

Réf. Commerciale

Nvent Erico

taille de fil (M..):

8

hauteur:

88 mm

entraxe de pas de vis:

68 mm

longueur de filetage:

35 mm

diamètre extérieur du tube:

60 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre nominal:

DN 50

aux noix:

Oui

nombre d'écrous:

4

Avec rondelles:

Non

nombre de disques:

0

Boulon en U - Complet avec 4 écrous.