Nvent Erico - CADDY Câble vers l?étrier à bride, 2?3 mm Rebord, 10,9?13 mm OD - 170460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893704648
Réf. Sonepar
00059370464
Réf. Fournisseur
170460
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
2...3 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
10.9...13 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre