Nvent Erico - CADDY Câble vers l?étrier à bride, 3?8 mm Rebord, 12,4?16 mm OD - 170630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893706345
Réf. Sonepar
00059370634
Réf. Fournisseur
170630
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
3...8 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
12.4...16 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre



