Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E0 rail - 313302

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E0 rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 30 mm

  • profondeur - 14.2 mm

  • matériau - autre

  • modèle - capot final

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893014846

Réf. Sonepar

00059301484

Réf. Fournisseur

313302

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

30 mm

longueur:

30 mm

profondeur:

14.2 mm

matériau:

autre

modèle:

capot final

couleur:

noir

adapté à:

profilé en C

Capuchon en plastique ADK pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.