Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E0L rail - 313301

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Capuchon en plastique ADK pour rail en C, E0L rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 30 mm

  • profondeur - 11.8 mm

  • matériau - autre

  • modèle - capot final

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893014839

Réf. Sonepar

00059301483

Réf. Fournisseur

313301

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

20 mm

longueur:

30 mm

profondeur:

11.8 mm

matériau:

autre

modèle:

capot final

couleur:

noir

adapté à:

profilé en C

Capuchon en plastique ADK pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.