Nvent Erico - CADDY Chaîne CHK, 30 m, charge 400 N - 385860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 2 mm
modèle - chaîne nouée
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292858601
Réf. Sonepar
00059285860
Réf. Fournisseur
385860
Marque
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
chaîne nouée
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
force de rupture:
400 N
couleur:
zinc
charge maximum supportée:
400 kg
largeur de maillons:
9 mm
longueur de maillons:
28 mm
traitement des surfaces:
poli
soudé:
Non



