Nvent Erico - CADDY Chaîne CHK, 30 m, charge 900 N - 385890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 2.8 mm
modèle - chaîne nouée
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018292858908
Réf. Sonepar
00059285890
Réf. Fournisseur
385890
Réf. Commerciale
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
2.8 mm
modèle:
chaîne nouée
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
force de rupture:
900 N
couleur:
zinc
charge maximum supportée:
900 kg
largeur de maillons:
12.5 mm
longueur de maillons:
39 mm
traitement des surfaces:
poli
soudé:
Non