Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Chaîne CHN, Acier, EG, 100 m, 200 N Load - 591410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • modèle - chaîne à maillons

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893003703

Réf. Sonepar

03058300370

Réf. Fournisseur

591410

Marque

Nvent Erico

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

chaîne à maillons

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

largeur de maillons:

3.5 mm

Chaîne CHN - Chaîne à maillons ronds. Conforme à la norme DIN 5685.