Nvent Erico - CADDY Changement de plan concave à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 - 840340

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 750 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • angle - 45°

  • couleur - gris

  • changement de direction - ascendant/descendant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805022831

Réf. Sonepar

03058502283

Réf. Fournisseur

840340

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur d'échelle de câble:

750 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

angle:

45°

couleur:

gris

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Oui

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

numéro RAL:

9007

Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d?échelle de câble Speedway. 750 mm.