Nvent Erico - CADDY Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 - 840420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 450 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
angle - 45°
couleur - gris
changement de direction - ascendant/descendant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805022671
Réf. Sonepar
03058502267
Réf. Fournisseur
840420
Marque
Nvent Erico
largeur d'échelle de câble:
450 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
angle:
45°
couleur:
gris
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Oui
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
numéro RAL:
9007


