Nvent Erico - CADDY Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 4 - 823052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805047919
Réf. Sonepar
03058504791
Réf. Fournisseur
823052
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
34836 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.37 kg/m