Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 450 mm x 3000 mm, electrozingué n - 823082

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm x 450 mm x 3000 mm,  electrozingué n

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 100 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047971

Réf. Sonepar

03058504797

Réf. Fournisseur

823082

Marque

Nvent Erico

largeur:

450 mm

hauteur:

100 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

39396 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

2.43 kg/m

Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 450 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.