Nvent Erico - CADDY Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x - 825092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 900 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805048497
Réf. Sonepar
03058504849
Réf. Fournisseur
825092
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
900 mm
hauteur:
150 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
122700 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III