Nvent Erico - CADDY Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 mmx 60 mm x - 820051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805046981
Réf. Sonepar
03058504698
Réf. Fournisseur
820051
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
400 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
19540 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.04 kg/m