Nvent Erico - CADDY Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 x 100 mm x 1 - 823011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805035190
Réf. Sonepar
03058503519
Réf. Fournisseur
823011
Marque
Nvent Erico
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7742 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1.06 kg/m


