Nvent Erico - CADDY Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x - 823061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805048022
Réf. Sonepar
03058504802
Réf. Fournisseur
823061
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
500 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
43956 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.73 kg/m