Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 30 - 821040

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047438

Réf. Sonepar

03058504743

Réf. Fournisseur

821040

Marque

Nvent Erico

largeur:

300 mm

hauteur:

35 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7696 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.14 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 300 mm