Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 150 m - 820020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805026228
Réf. Sonepar
03058502622
Réf. Fournisseur
820020
Marque
Nvent Erico
largeur:
150 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
6976 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.84 kg/m


