Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3000 mm x 150 mm x 60 - 825070

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3000 mm x 150 mm x 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805048435

Réf. Sonepar

03058504843

Réf. Fournisseur

825070

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

82234 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

3.98 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3000 mm x 150 mm x 600 mm