Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x  - 821051

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047483

Réf. Sonepar

03058504748

Réf. Fournisseur

821051

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

400 mm

hauteur:

35 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10416 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.74 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 400 mm