Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x  - 820011

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805046271

Réf. Sonepar

03058504627

Réf. Fournisseur

820011

Marque

Nvent Erico

largeur:

100 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

4442 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.79 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 100 mm