Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm - 823064

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 100 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805048053

Réf. Sonepar

03058504805

Réf. Fournisseur

823064

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

500 mm

hauteur:

100 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

43956 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

2.73 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm