Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x100 mm - 823014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805047711
Réf. Sonepar
03058504771
Réf. Fournisseur
823014
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7742 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1.06 kg/m