Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm - 820084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805047179
Réf. Sonepar
03058504717
Réf. Fournisseur
820084
Marque
Nvent Erico
largeur:
450 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
22100 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.09 kg/m


