Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozin - 820064

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 60 mm x 500 mm x 3000 mm, electrozin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047056

Réf. Sonepar

03058504705

Réf. Fournisseur

820064

Marque

Nvent Erico

largeur:

500 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

24660 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

2.4 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.