Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 150 mm - 820024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805044291
Réf. Sonepar
03058504429
Réf. Fournisseur
820024
Marque
Nvent Erico
largeur:
150 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
6976 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.84 kg/m