Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm - 823035

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 100 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047834

Réf. Sonepar

03058504783

Réf. Fournisseur

823035

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

200 mm

hauteur:

100 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

16596 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.36 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm