Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm - 820015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805046301
Réf. Sonepar
03058504630
Réf. Fournisseur
820015
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
100 mm
hauteur:
60 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
4442 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.79 kg/m