Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm - 820055

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805047018

Réf. Sonepar

03058504701

Réf. Fournisseur

820055

Marque

Nvent Erico

largeur:

400 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

19540 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

2.04 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm