Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm - 820005

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805046264

Réf. Sonepar

03058504626

Réf. Fournisseur

820005

Marque

Nvent Erico

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

29780 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.56 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm