Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm - 823013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805047704
Réf. Sonepar
03058504770
Réf. Fournisseur
823013
Marque
Nvent Erico
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7742 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
1.31 kg/m


