Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 200 mm - 825033

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805048169

Réf. Sonepar

03058504816

Réf. Fournisseur

825033

Marque

Nvent Erico

largeur:

200 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

25754 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

2.04 kg/m

Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 200 mm